LOVEJOY 68514439010アウターフランジ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アウターフランジアセンブリ |
色 | メタリック |
次元BC | 2.12 " |
寸法L | 1.82 " |
次元P | 1.498〜1.5インチ |
寸法Q | 0.09 " |
寸法TH(アキシャルキャップ/スクリュータップ) | 1 / 4-20 x 0.62 " |
HP定格@ 100 RPM | 2hp |
HP定格@ 1150 RPM | 23hp |
HP定格@ 1750 RPM | 35hp |
ハブスタイル | デルタ |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1.375 " |
最大。 連続トルク | 1260インチポンド |
外径 | 4.38 " |
ピーク過負荷トルク | 1890インチポンド |
3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 70馬力 |
875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 17.5馬力 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
サイズ | 40HT |
タイプ | フレックスリンク |
モデル | ピーク過負荷トルク | 次元BC | 次元P | 3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 875 rpmでの定格HP(標準モーター) | ねじ山サイズの設定(寸法T) | サイズ | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439023 | 1125インチポンド | 2.12 " | 1.498〜1.5インチ | 42馬力 | 10.5馬力 | 1 / 4-20 | 40 | 0.09 " | ¥31,808 | 見積依頼
|
68514439107 | 9000インチポンド | 3.88 " | 2.623〜2.625インチ | 332馬力 | 83馬力 | 3 / 8-16 | 60HT | 0.12 " | ¥120,712 | 見積依頼
|
68514439130 | 6150インチポンド | 3.88 " | 2.623〜2.625インチ | 228馬力 | 57馬力 | 3 / 8-16 | 60 | 0.12 " | ¥91,348 | 見積依頼
|
68514439071 | 2850インチポンド | 3.08 " | 1.998〜2インチ | 105馬力 | 26.2馬力 | 1 / 4-20 | 50 | 0.09 " | ¥44,858 | 見積依頼
|
68514439054 | 4235インチポンド | 3.08 " | 1.998〜2インチ | 156馬力 | 39馬力 | 1 / 4-20 | 50HT | 0.09 " | ¥65,249 | 見積依頼
|
68514439165 | 22500インチポンド | 5.12 " | 3.498〜3.5インチ | 832馬力 | 208馬力 | 1 / 2-13 | 80HT | 0.12 " | ¥202,272 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。