LOVEJOY 68514438203ジョーカップリングハブ、L099カップリングサイズ、7/8インチボアサイズ、2.54インチ外径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L099 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.71 " |
寸法SL | 0.44 " |
次元T | 5 / 16-18 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.5hp |
HP定格@ 1200 RPM | 6hp |
HP定格@ 1800 RPM | 9.1hp |
HP定格@ 3600 RPM | 18馬力 |
ハブ長 | 1.77 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝の幅 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1.06 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.188 " |
マックス。 スピード | 7000回転 |
最小退屈させる | 0.438 " |
公称トルク | 318インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 2.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.84 " |
1,200rpmでの定格HP | 6馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 9.1馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.5馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのスレッド | 5 / 16」-18 |
UPC | 685144382030 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 焼結鉄 | L | ¥2,067 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥16,655 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,036 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,036 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥19,040 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,433 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥18,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。