LOVEJOY 68514437921ジョーカップリングハブ、L150カップリングサイズ、外径3.75インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ボアタイプ | スプラインボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L150 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 1" |
寸法SL | 0.75 " |
次元T | 3 / 8-16 |
ハブ長 | 2.75 " |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.75 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.875 " |
最小退屈させる | 0.625 " |
外径 | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
スプラインサイズ | 21T 16/32DP |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのスレッド | 3 / 8」-16 |
モデル | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | 焼結鉄 | 0.437 " | ¥21,474 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 0.25 " | ¥16,807 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | 焼結鉄 | 0.75 " | ¥44,766 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 焼結鉄 | 0.625 " | ¥27,857 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 焼結鉄 | 0.625 " | ¥27,857 | |
68514455195 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | 焼結鉄 | 0.437 " | ¥9,244 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | 焼結鉄 | 0.437 " | ¥25,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。