入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | スプラインボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L100 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.71 " |
寸法SL | 0.44 " |
次元T | 5 / 16-18 |
ハブ長 | 2.09 " |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 4 "×1.8」 |
キー溝のサイズ | 4 "×1.8」 |
キー溝の幅 | 4 "×1.8」 |
ボアを通る長さ | 1.38 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.375 " |
最小退屈させる | 0.437 " |
外径 | 2.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.48 " |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのスレッド | 5 / 16」-18 |
船の重量(kg) | 0.72 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | 焼結鉄 | 0.437 " | ¥21,474 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 0.25 " | ¥16,807 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | 焼結鉄 | 0.75 " | ¥44,766 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 焼結鉄 | 0.625 " | ¥27,857 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 焼結鉄 | 0.625 " | ¥27,857 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | 焼結鉄 | 0.437 " | ¥25,613 | |
68514437940 | L225 | 2.18 " | 5" | 鋳鉄 | 0.75 " | ¥178,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。