LOVEJOY 68514436686スペーサーハブ、ボア1-1 / 8インチ、キー溝1/4インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SCタイプハブ |
チューブ径 | 1-1 / 8」 |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法L | 1.91 " |
寸法SL | 0.75 " |
HP定格@ 100 RPM | 7.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 86hp |
HP定格@ 1800 RPM | 129hp |
HP定格@ 3600 RPM | 259hp |
ハブ# | 11SCHS |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.875 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 4530インチポンド |
外径 | 5.25 " |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじり剛性 | 17300In.Lbs./Rad |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブ# | 外径 | 寸法L | 寸法SL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436682 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 9SCHS | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | ¥20,709 | 見積依頼
|
68514436687 | 1-5 / 8」 | 3 / 8 "x 3 / 16" | 11SCHS | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | ¥52,465 | 見積依頼
|
68514436726 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 5 / 32" | - | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | ¥20,709 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。