LOVEJOY 68514436373シャフトカップリング、ボア1.63インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
約退屈させる | 1.63 " |
ボアタイプ | SH QD ブッシングを受け入れるための穴開け |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 8B |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 0.91 " |
寸法L1 | 1.84 " |
寸法L2 | 1.25 " |
次元P | 0.5 " |
HP定格@ 100 RPM | 1.8hp |
HP定格@ 1200 RPM | 22hp |
HP定格@ 1800 RPM | 32hp |
HP定格@ 3600 RPM | 65hp |
ハブ径 | 2.69 " |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 スピード | 4500回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 1135インチポンド |
外径 | 5.45 " |
ねじり剛性 | 4335In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | ハブ径 | 約退屈させる | ボアタイプ | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | ねじり剛性 | カップリングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436369 | 2" | 1.19 " | JA QD ブッシングを受け入れるのに退屈 | 6000回転 | 450インチポンド | 4" | 1718In.Lbs./Rad | 6B | ¥13,114 | 見積依頼
|
68514436371 | 2" | 1.19 " | JA QD ブッシングを受け入れるのに退屈 | 5250回転 | 725インチポンド | 4.625 " | 2769In.Lbs./Rad | 7B | ¥15,185 | 見積依頼
|
68514436375 | 3.19 " | 1.94 " | SD QD ブッシングを受け入れるための穴加工 | 3750回転 | 1800インチポンド | 6.35 " | 6875In.Lbs./Rad | 9B | ¥21,401 | 見積依頼
|
68514435421 | 3.88 " | 2.5 " | SK QDブッシュを受け入れるための穴開け | 3600 RPM | 2875インチポンド | 7.5 " | 10980In.Lbs./Rad | 10B | ¥28,992 | 見積依頼
|
68514435432 | 4.63 " | 2.75 " | SF QD ブッシングを受け入れるための穴開け | 3600 RPM | 4530インチポンド | 8.625 " | 17300In.Lbs./Rad | 11B | ¥41,421 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。