LOVEJOY 68514431174ユニバーサルジョイント、長さ4.25インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.18 " |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
接続タイプ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
立方インチ | 9.5625Cu。 の |
グレード | グレード303 |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.12 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 1.12 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | D10B |
静的破壊トルク | 5280インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
音量 | 9.5625 cu。 に。 |
モデル | サイズ | ボアの深さ | チューブ径 | 静的破壊トルク | 音量 | 立方インチ | メインピンの高さ(寸法E) | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431161 | D4B | 0.88 " | NA | 512インチポンド | 1.5075 cu。 に。 | 1.5075Cu。 の | 1.34 " | 0.62 " | ¥32,685 | 見積依頼
|
68514431170 | D8B | 1.06 " | NA | 3480インチポンド | 5.85938 cu。 に。 | 5.85938Cu。 の | 1.88 " | 1" | ¥55,465 | 見積依頼
|
68514431183 | D12B | 1.5 " | 1" | 10400インチポンド | 21.76 cu。 に。 | 21.76Cu。 の | 2.72 " | 1.5 " | ¥117,866 | 見積依頼
|
68514431166 | D6B | 1" | 1 / 2 " | 1040インチポンド | 3.38 cu。 に。 | 3.38Cu。 の | 1.68 " | 0.75 " | ¥42,636 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。