LOVEJOY 68514431057ユニバーサルジョイント、長さ2.68インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 0.88 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
立方インチ | 1.5075Cu。 の |
グレード | グレード303 |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.34 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 0.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.68 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | D4 |
静的破壊トルク | 512インチポンド |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
UPC | 685144310576 |
音量 | 1.5075 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431164 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1040インチポンド | 1.68 " | ステンレス鋼 | - | ¥41,253 | 見積依頼
|
68514431167 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480インチポンド | 1.88 " | ステンレス鋼 | - | ¥50,660 | 見積依頼
|
68514431171 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 5280インチポンド | 2.12 " | ステンレス鋼 | - | ¥59,568 | 見積依頼
|
68514431180 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 10400インチポンド | 2.72 " | ステンレス鋼 | - | ¥105,649 | 見積依頼
|
68514432083 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480インチポンド | 1.88 " | ステンレス鋼 | - | ¥50,501 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。