定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514418042 AL カップリング ハブ AL150 サイズ、1-3/16 インチのボア サイズ、1/4 x 1/8 インチのキー溝 | AJ2XKT

LOVEJOY 68514418042 ALカップリングハブAL150サイズ、1〜3 / 16インチのボアサイズ、1/4 x1 / 8インチのキー溝

在庫あり
アイテム: AJ2XKT モデル:68514418042

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,594 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemALタイプハブ
ジョーズの数3
チューブ径1 3 / 16 "
ボアタイプ退屈する
シルバー
カップリングサイズAL150
カップリングタイプAL
寸法G1"
ディメンションHD3.19 "
寸法SL0.63 "
エラストマーメンバーSOX(NBR)ゴム
HP定格@ 100 RPM2hp
HP定格@ 1200 RPM24hp
HP定格@ 1800 RPM35hp
HP定格@ 3600 RPM72馬力
ハブ長2.75 "
ハブスタイル2
キー溝キー溝付
キー溝の深さ1 / 4 "x 1 / 8"
キー溝のサイズ1 / 4 "x 1 / 8"
キー溝の幅1 / 4 "x 1 / 8"
ボアを通る長さ1.75 "
材料アルミニウム
マックス。 退屈させる1.875 "
マックス。 スピード5000回転
最小退屈させる0.625 "
慣性モーメント(固体)WR272ポンドインチ平方
公称トルク1240インチポンド
あごの数3
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
1,200rpmでの定格HP24馬力
1,800rpmでの定格HP35馬力
100rpmでの定格HP2馬力
測定システム帝国
スレッド5 / 16-18
ねじ山径5 / 16」-18
インチあたりのスレッド5 / 16」-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.71
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズチューブ径キー溝のサイズハブスタイルボアを通る長さ材料公称トルクマックス。 スピード価格
LOVEJOY 68514410482 AL カップリング ハブ AL070 カップリング サイズ、5/8 インチのボア サイズ、3/16 x 3/32 インチのキー溝 | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "アルミニウム43.2インチポンド14000回転¥2,471
LOVEJOY 68514410491 AL カップリング ハブ AL070 カップリング サイズ、3/4 インチのボア サイズ、3/16 x 3/32 インチのキー溝 | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "アルミニウム43.2インチポンド14000回転¥2,469
LOVEJOY 68514410635 AL カップリング ハブ AL075 カップリング サイズ、1/2 インチ ボア サイズ、1/8 x 1/16 キー溝 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "アルミニウム90インチポンド11000回転¥2,726
LOVEJOY 68514410639 AL カップリング ハブ AL075 カップリング サイズ、5/8 インチのボア サイズ、3/16 x 3/32 インチのキー溝 | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "アルミニウム90インチポンド11000回転¥2,726
LOVEJOY 68514410640 AL カップリング ハブ AL075 カップリング サイズ、3/4 インチ ボア サイズ、3/16 x 3/32 インチ キー溝 | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "アルミニウム90インチポンド11000回転¥2,707
LOVEJOY 68514410642 AL カップリング ハブ AL075 カップリング サイズ、7/8 インチのボア サイズ、3/16 x 3/32 インチのキー溝 | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "アルミニウム90インチポンド11000回転¥2,656
LOVEJOY 68514410798 AL カップリング ハブ AL090 カップリング サイズ、5/8 インチのボア サイズ、3/16 x 3/32 インチのキー溝 | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "アルミニウム144インチポンド9000回転¥4,139

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514418042 ALカップリングハブAL150サイズ、1〜3 / 16インチのボアサイズ、1/4 x1 / 8インチのキー溝
¥15,594 /単価