入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ALタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー |
カップリングサイズ | AL075 |
カップリングタイプ | AL |
寸法G | 0.5 " |
ディメンションHD | 1.53 " |
寸法SL | 0.31 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.14hp |
HP定格@ 1200 RPM | 1.68hp |
HP定格@ 1800 RPM | 2.57hp |
HP定格@ 3600 RPM | 5.04馬力 |
ハブ長 | 1.31 " |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
キー溝のサイズ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
キー溝の幅 | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ボアを通る長さ | 0.81 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 退屈させる | 0.875 " |
マックス。 スピード | 11000回転 |
最小退屈させる | 0.25 " |
慣性モーメント(固体)WR2 | 0.121ポンドインチ平方 |
公称トルク | 90インチポンド |
あごの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.12 " |
1,200rpmでの定格HP | 1.68馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 2.57馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.14馬力 |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
UPC | 685144106421 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8483908010 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 材料 | 公称トルク | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410482 | AL070 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | アルミニウム | 43.2インチポンド | 14000回転 | ¥2,288 | |
68514410491 | AL070 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | アルミニウム | 43.2インチポンド | 14000回転 | ¥2,288 | |
68514410635 | AL075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2 | 0.81 " | アルミニウム | 90インチポンド | 11000回転 | ¥2,528 | |
68514410639 | AL075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | アルミニウム | 90インチポンド | 11000回転 | ¥2,488 | |
68514410640 | AL075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | アルミニウム | 90インチポンド | 11000回転 | ¥2,624 | |
68514410798 | AL090 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.91 " | アルミニウム | 144インチポンド | 9000回転 | ¥4,052 | |
68514410800 | AL090 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.91 " | アルミニウム | 144インチポンド | 9000回転 | ¥4,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。