入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 3/4 x 3/4 " |
ボアB | 3/4 x 3/4 " |
ボアの深さ | 1.180 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングキー溝サイズ | キー溝なし |
ジョイントタイプ | HDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 退屈させる | 1.12 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.500 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514415606.pdf |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | HD10B |
静的破壊トルク | 7920インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 9.56250 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.68 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "x 9 / 16" | キー溝なし | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880インチポンド | 鋼 | - | ¥26,769 | 見積依頼
|
68514417379 | 7 / 16 "x 7 / 16" | キー溝なし | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176インチポンド | 鋼 | - | ¥19,035 | 見積依頼
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥20,690 | 見積依頼
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | キー溝なし | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540インチポンド | 鋼 | - | ¥15,508 | 見積依頼
|
68514417408 | 5 / 8 "x 5 / 8" | キー溝なし | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | - | ¥28,764 | 見積依頼
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥15,195 | |
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥15,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。