LOVEJOY 68514417379ユニバーサルジョイント、長さ3インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 7 / 16 "x 7 / 16" |
ボアB | 7 / 16 "x 7 / 16" |
ボアの深さ | 0.88 " |
チューブ径 | 7 / 16 "x 7 / 16" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
立方インチ | 2.3232Cu。 の |
ジョイントタイプ | HDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 0.69 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 0.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | HD5B |
静的破壊トルク | 1176インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントHDタイプ |
UPC | 685144173799 |
音量 | 2.3232 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "x 9 / 16" | キー溝なし | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880インチポンド | 鋼 | - | ¥26,769 | 見積依頼
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥20,690 | 見積依頼
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | キー溝なし | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540インチポンド | 鋼 | - | ¥15,508 | 見積依頼
|
68514417408 | 5 / 8 "x 5 / 8" | キー溝なし | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | - | ¥28,764 | 見積依頼
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥15,195 | 見積依頼
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥15,195 | 見積依頼
|
68514417370 | - | - | 0.750 " | 2.680 " | 0.880 " | 768インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥15,823 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。