LOVEJOY 68514415607ユニバーサルジョイント、長さ4.25インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.18 " |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
立方インチ | 9.5625Cu。 の |
ジョイントタイプ | NBタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 スピード | 6000回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | NB10 |
静的破壊トルク | 4400インチポンド |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントNBタイプ |
音量 | 9.5625 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415608 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 10500インチポンド | 2.72 " | 鋼 | - | ¥64,290 | 見積依頼
|
68514415605 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1150インチポンド | 1.68 " | 鋼 | - | ¥32,080 | 見積依頼
|
68514415606 | - | 1.250 " | 3.75 " | 2500インチポンド | 1.880 " | 鋼 | 止めネジなし | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。