LOVEJOY 68514410359ジョーカップリングハブ、7/16インチのボアサイズ、1.350インチのハブの長さ、1.08インチの外径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 2 |
チューブ径 | 7 / 16 " |
ボアタイプ | 定義する必要があります |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L050 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.48 " |
次元T | 1 / 4-20 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.5hp |
HP定格@ 1800 RPM | 0.75hp |
HP定格@ 3600 RPM | 1.51馬力 |
ハブ長 | 1.35 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.88 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
マックス。 スピード | 18000回転 |
最小退屈させる | 0.25 " |
公称トルク | 26.3インチポンド |
あごの数 | 2 |
外径 | 1.08 " |
1,800rpmでの定格HP | 0.75馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.5馬力 |
100rpmでの定格出力 | 0.042馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5 / 16 " | キー溝なし | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 焼結鉄 | L | ¥29,330 | |
68514410338 | L050 | 1 / 2 " | キー溝なし | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 焼結鉄 | L | ¥4,764 | 見積依頼
|
68514410335 | L050 | 1 / 4 " | キー溝なし | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 焼結鉄 | L | ¥1,362 | 見積依頼
|
68514410337 | L050 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 焼結鉄 | L | ¥1,362 | 見積依頼
|
68514410360 | L050 | 1 / 2 " | キー溝なし | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 焼結鉄 | L | ¥29,330 | 見積依頼
|
68514410362 | L050 | 5 / 8 " | キー溝なし | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 焼結鉄 | L | ¥29,330 | 見積依頼
|
68514441610 | L050 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 焼結鉄 | L | ¥1,362 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。