LOVEJOY 68514410218ジョーカップリングハブ、L050カップリングサイズ、1.100インチハブ長さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 2 |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L050 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.48 " |
寸法SL | 0.31 " |
次元T | 1 / 4-20 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.042hp |
HP定格@ 1200 RPM | 0.5hp |
HP定格@ 1800 RPM | 0.75hp |
HP定格@ 3600 RPM | 1.51馬力 |
ハブ長 | 1.1 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.62 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
マックス。 スピード | 18000回転 |
最小退屈させる | 0.25 " |
慣性モーメントWR2 | 0.054ポンドインチ平方 |
公称トルク | 26.3インチポンド |
あごの数 | 2 |
外径 | 1.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.71 " |
1,200rpmでの定格HP | 0.5馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 0.75馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.042馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
モデル | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | ハブ長 | 外径 | 材料 | 公称トルク | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410129 | L035 | 0.27 " | 0.375 " | 0.55 " | 0.63 " | 焼結鉄 | 3.5インチポンド | L | ¥983 | |
68514411094 | L095 | 1" | 1.125 " | 1.52 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 194インチポンド | L | ¥6,117 | 見積依頼
|
68514476172 | L225 | 2.18 " | 2.625 " | 3.18 " | 5" | 鋼 | 2340インチポンド | L | ¥109,434 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。