LOUISVILLE S254P プレミアムラダー 71 インチスイング 17 インチステップ
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
アイテム価格 | 屋根裏はしご |
ANSIタイプ | I |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 木材 |
ステップの深さ | 3.5 " |
ステップ幅 | 17 " |
踏面深さ | 3-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 25.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。