LOUISVILLE L305P ビッグボーイ屋根裏はしご 8 フィート 9 インチから 10 フィート
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
アイテム価格 | 屋根裏はしご |
ANSIタイプ | IA |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 木材 |
ステップの深さ | 5.5 " |
ステップ幅 | 22 " |
踏面深さ | 5-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。