LOUISVILLE FXP1806HD プレートフォーム脚立 5 フィート 8 FGL 375 ポンド
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
アイテム価格 | プラットフォーム脚立 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 61 " |
裾幅 | 27 13 / 16 " |
はしごの高さ | 8 '7」 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 6 |
プラットフォームの深さ | 24.25 " |
プラットフォーム高さ | 5 '7」 |
プラットフォームの幅 | 14.75 " |
ステップの深さ | 3" |
トレッドパターン | リブ付き |
UPC | 728865125750 |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 282.26 |
船幅(cm) | 70.49 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。