LOUISVILLE FS2005 脚立 グラスファイバー 5 フィート 250 ポンド。
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | I |
ベーススプレッド | 34.125 " |
裾幅 | 20 5 / 16 " |
はしごの高さ | 5ft。 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 4 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865025869 |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 156.85 |
船幅(cm) | 51.54 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。