LOUISVILLE FE7236 延長ラダープレート接続 36 フィートグラスファイバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートコネクト延長はしご |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IA |
裾幅 | 18 11 / 16 " |
はしごの高さを拡張 | 32のフィート |
はしごの高さ | 36ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
靴底幅の外側 | 18-11 / 16」 |
レールタイプ | 非導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | スイベルの安全性 |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 20.17 |
船の長さ(cm) | 560.71 |
船幅(cm) | 47.47 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。