入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターンバックルボディ |
閉じる長さ(インチ) | 2-1/4 |
材料 | 真鍮 |
ねじ山径 | 1 / 4-28 " |
タイプ | 5/32、ショート |
作業負荷限界 | 3200ポンド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7312107000 |
原産国 | US |
モデル | ねじ山径 | タイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MS21251-B2S | 6 - 40 " | 1/16、ショート | 800ポンド。 | ¥3,021 | |
MS21251-B2L | 6 - 40 " | 1/16、ロング | 800ポンド。 | ¥6,094 | |
MS21251-B3S | 10 - 32 " | 3/32、ショート | 1600ポンド | ¥2,913 | |
MS21251-B3L | 10 - 32 " | 3/32、ロング | 1600ポンド | ¥3,595 | |
MS21251-B5L | 1 / 4-28 " | 5/32、ロング | 3200ポンド | ¥3,778 | |
MS21251-B6S | 5 / 16-24 " | 3/16、ショート | 4600ポンド | ¥4,014 | |
MS21261-B6L | 5 / 16-24 " | 3/16、ロング | 4600ポンド | ¥4,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。