LOOS M1-S-KIT ストレートシャンク端子ダイキット 5サイズ
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
アイテム価格 | ストレートシャンクターミナルロールダイキット |
材料 | 工具鋼 |
個数 | 5ペア |
含まれているサイズ | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 |
タイプ | 12R392および13P082の場合 |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8466948585 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 個数 | 含まれているサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1-S2 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 1/16 | 12R392および13P082の場合 | ¥172,877 | |
M1-S3 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 3/32 | 12R392および13P082の場合 | ¥172,877 | |
M1-S4 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 1/8 | 12R392および13P082の場合 | ¥172,877 | |
M1-S5 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 5/32 | 12R392および13P082の場合 | ¥180,221 | |
M1-S6 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 3/16 | 12R392および13P082の場合 | ¥180,221 | |
M2-S2 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 1/16 | 13P083、13P108、および13P109の場合 | ¥213,649 | |
M2-S3 | ストレートシャンクターミナルロールダイセット | 2 | 3/32 | 13P083、13P108、および13P109の場合 | ¥213,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。