入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ホース長方形ノズル |
直径内ホース | 2-1 / 2」 |
材料 | アセタール共重合体 |
サイズ | 6 "X 3 1 / 2" |
UPC | 015227812046 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
A. 掃除機ホースの角型ノズルを掃除するには、掃除機から取り外し、ゴミや詰まりを取り除きます。 中性洗剤と水で洗い、湿らせた布で拭くか、柔らかいブラシを使用して汚れやほこりを取り除きます。 ノズルを掃除機に再度取り付ける前に、ノズルが完全に乾燥するまで待ってください。
A. ノズルの長方形の形状により、狭いスペース、隅、端に沿ってより正確に洗浄できます。 清掃表面積を最大化し、ゴミを効果的に捕捉します。 幅木、通気口、室内装飾品、階段、その他手の届きにくい場所の掃除に特に役立ちます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
81304as | ¥2,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。