入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高トルクドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 0.255 " |
最小容量 | 0" |
チャック径 | 0.97 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 1.87 " |
構造 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 1JT |
装着タイプ | 1JT |
名目能力 | 1 / 4 " |
オープンレングス | 1.73 " |
タイプ | 高トルク |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JKT-80 J-2S | 0.315 " | 1.87 " | 2JS | 2JTS | ¥67,870 | |
JKT-130 J-2 | 0.512 " | 2.76 " | 2JT | 2JT | ¥81,512 | |
JKT-130 J33 | 0.512 " | 2.76 " | 33JT | 33JT | ¥81,831 | |
JKT-130 J-6 | 0.512 " | 2.92 " | 6JT | 6JT | ¥84,447 | |
JKT-160 J-6 | 0.63 " | 2.92 " | 6JT | 6JT | ¥108,927 | |
JKT-100 J-33 | 0.394 " | 1.87 " | 33JT | 33JT | ¥73,644 | |
JKT-100 J-2 | 0.394 " | 1.87 " | 2JT | 2JT | ¥68,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。