入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.63 " |
最小容量 | 0.118 " |
チャック径 | 2.02 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 4.14 " |
構造 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 6JT |
装着タイプ | 6JT |
名目能力 | 5 / 8 " |
オープンレングス | 3.73 " |
タイプ | ミディアムデューティ |
UPC | 994139762727 |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JK 08 R-3 / 8 | 0.315 " | 2.91 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥25,534 | |
JK08 J-1 | 0.315 " | 2.76 " | 1JT | 1JT | ¥30,217 | |
JK08 J-2S | 0.315 " | 2.76 " | 2JT | 2JT | ¥30,217 | |
JK 10 R-3 / 8 | 0.394 " | 3.15 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥31,239 | |
JK 10 R-1 / 2 | 0.394 " | 3.15 " | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ¥31,352 | |
JK10 J-2 | 0.394 " | 3.36 " | 2JT | 2JT | ¥32,040 | |
JK 13 R-3 / 8 | 0.512 " | 3.36 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥34,835 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。