入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.5 " |
最小容量 | 0.08 " |
チャック径 | 1.77 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 3.03 " |
構造 | 鋼 |
キー番号 | K32 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 1 / 2-20 |
装着タイプ | 1 / 2-20 |
名目能力 | 1 / 2 " |
オープンレングス | 2.48 " |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | キー番号 | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CY-10 J-1 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 1JT | 1JT | ¥26,730 | |
CY-10 J-2 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 2JT | 2JT | ¥25,976 | |
CY-13 J-33 | 0.5 " | 3.03 " | K32 | 33JT | 33JT | ¥24,201 | |
CY-04 R-5 / 16 | 0.156 " | 1.38 " | K0 | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | ¥23,753 | |
CY-06 R-3 / 8 Sp | 0.25 " | 1.93 " | K1 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥16,048 | |
CY-10 R-38 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥17,784 | |
CY-10 R-1 / 2 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ¥25,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。