入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.25 " |
最小容量 | 0.04 " |
チャック径 | 1.5 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 2.44 " |
構造 | 鋼 |
キー番号 | K7 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 3 / 8-24 |
装着タイプ | 3 / 8-24 |
名目能力 | 1 / 4 " |
オープンレングス | 1.95 " |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
モデル | ベアリングタイプ | 最大容量 | 閉じた長さ | キー番号 | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBB-08 J2 | ボールベアリング | 0.25 " | 2" | K30 | 2JT | 2JT | ¥24,926 | |
CBB-10 J2 | ボールベアリング | 0.375 " | 2.76 " | K32 | 2JT | 2JT | ¥24,097 | |
CBB-13 J3 | ボールベアリング | 0.5 " | 3.7 " | K3 | 3JT | 3JT | ¥47,017 | |
CBB-16 J3 | ボールベアリング | 0.625 " | 4.02 " | K4 | 3JT | 3JT | ¥53,898 | |
CBB-19 J4 | ボールベアリング | 0.75 " | 4.93 " | K4 | 4JT | 4JT | ¥79,957 | |
CBB-25 J5 | ボールベアリング | 1" | 5.79 " | K5 | 5JT | 5JT | ¥109,035 | |
CY-16 J-3 | すべり軸受 | 0.625 " | 3.74 " | K3 | 3JT | 3JT | ¥35,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。