Little Giant 18515-240 調節可能なケージプラットフォームはしごは、電気工事、木の伐採、建物のメンテナンス、HVAC の修理、造園などの延長はしご、足場、踏み台、90 度はしごとして使用されます。
特徴:
- このリトル ジャイアントの調節可能な安全ケージはしごは、電気の周りで作業する際のユーザーの安全性を高めるための非導電性グラスファイバー構造を特徴としています。
- でこぼこした階段、表面、傾斜した地面で使用するように調整された、独立して伸縮する側面と統合されています。
- このリトル ジャイアントのはしごは、上層階や重量制限のあるステージで効率的に作業できるよう、持ち運びに便利な軽量構造を採用しています。
- 完全に密閉されたプラットフォームを備えているため、縛る必要がありません。
- このケージはしごにはオプションのラチェット レベラーがあり、8.675 インチを 0.425 インチ単位で調整して、でこぼこした表面でも簡単にレベリングできます。
- 安定性を向上させ、平地でベース幅を 84 インチに増やすための調整可能なアウトリガーが付属しています。
- このリトル ジャイアント プラットホームはしごには、はしごセグメントの制御下降を可能にする降下制御ロープ ブレーキ システムが備わっています。
- さらに、ユーザーの快適性と安全性を最大限に高めるために、幅 1.5 インチのフラット クライミング ラングを備えています。
基準と承認:
よくある質問:
Q. このリトルジャイアントのはしごは一人でも動かすことができますか?
A. はい、Little Giant 18515-240 調節可能なケージ プラットフォームはしごは、5 インチのチップ & グライド ホイールを使用して XNUMX 人で移動できます。
Q. このはしごの高さは調節できますか?
A. はしごの高さと位置を簡単に調整できるように、鋳造アルミニウム ロック ロック アジャスターが付属しています。