LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 Multiprpse Ladder8フィートIaaグラスファイバー
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
アイテム価格 | 多目的はしご |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 24.5 " |
閉じた深さ | 9" |
閉じた高さ | 5フィート1 " |
閉じた幅 | 2フィート5 " |
はしごの高さ | 5ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 5 |
靴底幅の外側 | 2フィート5 " |
レールタイプ | 非導電性 |
脚立の高さ | 5〜8フィート |
収納高さ | 5フィート1 " |
トレッド | リブ付き |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 159.51 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。