LITTLE GIANT LADDERS 10102AS多目的ラダー4フィート7IAアルミニウム
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
アイテム価格 | 多目的はしご |
ANSIタイプ | IA |
閉じた深さ | 8" |
閉じた高さ | 4フィート9 " |
閉じた幅 | 2フィート1/2インチ |
はしごの高さを拡張 | 15のフィート |
はしごの高さ | 4 '7」 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
靴底幅の外側 | 2フィート1/2インチ |
レールタイプ | アルミ |
足場の高さ | 3のフィート |
脚立の高さ | 7のフィート |
収納高さ | 4フィート7 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 146.05 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。