LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJワークベンチ72インチ幅x36インチ頑丈な引き出しが含まれています
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 28〜37インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 10,000ポンド |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 7ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 175.95 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 負荷容量 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3072-36-DR | 30 " | 37.75 " | ストレート | 3000ポンド | ブッチャーブロック | ¥290,351 | 見積依頼
| |
WT-3072-LL | 30 " | 32〜35インチ | ストレート | 2000ポンド | ブッチャーブロック | ¥235,836 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。