LITTLE GIANT WST1-3072-36ワークベンチ溶接オープンベース36hx72wx30d
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | サンディング |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 36 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 12ガリウム鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 深さ | エッジタイプ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 終了 | 高さ | 脚のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | 正方形である | 48 " | 12ガリウム鋼 | パウダーコーティング | 28〜42 "上面 | 調節可能な高さストレート | ¥161,327 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | 正方形である | 48 " | 12ガリウム鋼 | パウダーコーティング | 28〜42 "上面 | 調節可能な高さストレート | ¥193,640 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | 正方形である | 60 " | 12ガリウム鋼 | パウダーコーティング | 28〜42 "上面 | 調節可能な高さストレート | ¥183,130 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | 正方形である | 60 " | 12ガリウム鋼 | パウダーコーティング | 28〜42 "上面 | 調節可能な高さストレート | ¥212,557 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | 正方形である | 72 " | 12ガリウム鋼 | パウダーコーティング | 28〜42 "上面 | 調節可能な高さストレート | ¥198,649 | 見積依頼
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | 正方形である | 48 " | 12gaを超えるハードボード。 鋼 | パウダーコーティング | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥158,076 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | 正方形である | 48 " | 12gaを超えるハードボード。 鋼 | パウダーコーティング | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥195,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。