LITTLE GIANT SST-IBC-2Ibcディスペンシングコンテインメントユニット23インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IBC 分注および封じ込めユニット |
色 | グレー |
高さ | 23 " |
長さ | 99 " |
負荷容量 | 10,000ポンド |
材料 | 鋼 |
流出能力 | 400ガロン。 |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 290.25 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 251.46 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SST-IBC | 29 " | 76 " | ¥718,598 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。