LITTLE GIANT SSL2-A-2460-PBDストージキャビネットペグボードドア60インチ幅x24インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペグボードキャビネット |
組み立て | 組み立て |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットの色 | グレー |
色 | グレー |
ドアタイプ | ペグボード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 24.25 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 60 " |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 275.4 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSL2-A-3060-PBD | 2 | 30.25 " | ¥778,109 | 見積依頼
| |
SSL3-A-2460-PBD | 3 | 24.25 " | ¥909,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。