LITTLE GIANT SBS-3060-6MR ソリッドサイド付きセキュリティ ボックス トラック 65.5 x 30 インチ
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
アイテム価格 | ソリッドサイド付きセキュリティボックストラック |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
終了 | 耐久性のある粉体塗装 |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルタイプ | 管状 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65.5 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 181.35 |
船高(cm) | 179.07 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8716805010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。