LITTLE GIANT RNH-2460-6MR-AH作業高さプラットフォームトラック2000ポンド
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
アイテム価格 | 作業高さプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー/ブルーハンドル |
デッキの高さ | 24〜34インチ |
デッキLx W | 60 "×24」 |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | スチール上のハードボード |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | 耐久性のある粉体塗装 |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なプッシュ |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 38〜48インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 62 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 62.55 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | デッキの高さ | デッキの長さ | デッキ幅 | 終了 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNB-2448-6MR | 26 " | 48 " | 24 " | パウダーコーティング | 40 " | 50 " | 24 " | ¥143,052 | ||
RNB-2460-6MR | 26 " | 60 " | 24 " | パウダーコーティング | 40 " | 62 " | 24 " | ¥153,818 | ||
RNB-2460-6MR-FL | 26 " | 60 " | 24 " | パウダーコーティング | 40 " | 62 " | 24 " | ¥175,491 | ||
RNB-3048-6MR-FL | 26 " | 48 " | 30 " | パウダーコーティング | 40 " | 50 " | 30 " | ¥189,513 | ||
RNB-2460-6MR-AH | 25 1 / 2〜35 1/2 " | 60 " | 24 " | パウダーコーティング | 39 1 / 2〜49 1/2 " | 62 " | 24 " | ¥180,714 | ||
RNB-3048-6MR-AH | 25 1 / 2〜35 1/2 " | 48 " | 30 " | パウダーコーティング | 39 1 / 2〜49 1/2 " | 50 " | 30 " | ¥177,811 | ||
RNB-3060-6MR-AH | 25 1 / 2〜35 1/2 " | 60 " | 30 " | パウダーコーティング | 39 1 / 2〜49 1/2 " | 62 " | 30 " | ¥202,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。