LITTLE GIANT PDT-4248-6PHFLパレットドリー3600ポンドフェノール
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
アイテム価格 | パレットドリー |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
負荷容量 | 3600ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 9" |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 42 " |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8716805010 |
モデル | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|
PDT-4048-6PH | 40 " | ¥124,758 | |
PDT-4048-6PHFL | 40 " | ¥132,818 | |
PDT-4248-6PH | 42 " | ¥122,336 | |
PDT-4848-6PH | 48 " | ¥126,008 | |
PDT-4848-6PHFL | 48 " | ¥140,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。