LITTLE GIANT MIC-2436計器カート1000ポンド空気圧
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
アイテム価格 | インストルメントカート |
棚あたりの容量 | 500ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 20 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 上部36インチ、下部29インチ |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュ |
棚幅 | 上部22 "、下部21-3 / 4" |
トップ材質 | 滑り止めビニール表面 |
船の重量(kg) | 65.7 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | キャスター径 | キャスター素材 | キャスタータイプ | キャスター幅 | 棚の間の距離 | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-2436-10SR | 10 " | 耐パンクゴム | (2)リジッド、(2)スイベル | 2.75 " | 20 " | 管状スチール | ¥162,054 | ||
MIC-2436-5TL | 5" | ポリウレタン | (4)トータルロックブレーキ付きスイベル | 1.25 " | 24.25 " | 管状スチール | ¥112,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。