LITTLE GIANT LKL-2436-5PYBKユーティリティカートスチール42長さx24幅1200ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接ローデッキユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 14 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 傾斜 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚幅 | 終了 | 唇の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-1832-5PYBK | 18 " | パウダーコート | 1-1 / 2 "ボトム | 35 " | 18 " | 32 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | エッジトップをフラッシュし、エッジボトムをリップします | ¥85,201 | |
LK-2436-5PYBK | 24 " | パウダーコート | 1-1 / 2 "ボトム | 39 " | 24 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | エッジトップをフラッシュし、エッジボトムをリップします | ¥61,078 | |
LK-2448-5PYBK | 24 " | パウダーコート | 1-1 / 2 "ボトム | 51 " | 24 " | 48 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | エッジトップをフラッシュし、エッジボトムをリップします | ¥108,768 | |
LK-3048-5PYBK | 30 " | パウダーコート | 1-1 / 2 "ボトム | 51 " | 30 " | 48 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | エッジトップをフラッシュし、エッジボトムをリップします | ¥116,764 | |
LK-3060-5PYBK | 30 " | パウダーコート | 1-1 / 2 "ボトム | 63 " | 30 " | 60 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | エッジトップをフラッシュし、エッジボトムをリップします | ¥126,484 | |
LKL-1832-5PYBK | 18 " | パウダーコート | 1.5 " | 35 " | 18 " | 32 " | リップ | リップドエッジ | ¥81,126 | |
LKL-2448-5PYBK | 24 " | パウダーコート | 1.5 " | 51 " | 24 " | 48 " | リップ | リップドエッジ | ¥104,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。