LITTLE GIANT HE2-1660プラットフォームトラック容量2000ポンド16x 60
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
アイテム価格 | 2シェルフプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
キャスターホイール径 | (2)8 "、(4)5" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)硬質、(4)スイベルポリウレタン |
色 | グレー |
デッキの高さ | 10 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 平甲板 |
デッキ幅 | 16 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターホイールの数 | 6 |
全体の高さ | 58 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 58.05 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。