LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRKユーティリティカートスチール42長さx24-1 / 4 W 1200 Lb
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
アイテム価格 | 溶接された人間工学的ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 25 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | ハンドガード付きの人間工学に基づいたデュアルグリップ |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41.5 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 唇の高さ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-2448-8PYBK | - | 1800ポンド | 8" | 3600ポンド | 2 | 42 " | 53.5 " | 24.25 " | ¥142,083 | ||
ERG-3060-8PYBK | - | 1800ポンド | 8" | 3600ポンド | 2 | 42 " | 65.5 " | 30.25 " | ¥164,143 | ||
ERGL-2436-8PYBK | 1.5 " | 1800ポンド | 8" | 3600ポンド | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ¥147,262 | ||
ERGL-3060-8PYBK | 1.5 " | 1800ポンド | 8" | 3600ポンド | 2 | 42 " | 65.5 " | 30.25 " | ¥183,551 | ||
3ERLG-3048-BRK | 1-1 / 2 "ボトム | 400ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 42 " | 53.5 " | 30 " | ¥253,771 | ||
3ERLGL-2436BRK | 1.5 " | 400ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 42 " | 41.5 " | 24 " | ¥116,936 | ||
ERLG-2436-BRK | 1-1 / 2 "ボトム | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ¥96,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。