LITTLE GIANT DS-1830X3-5PYユーティリティカートスチール36Lx18-3 / 8 W 1200 Lb
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
アイテム価格 | ディープシェルフユーティリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 22.5 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 3" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18.375 " |
棚の長さ | 30 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | キャスター幅 | 棚の間の距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-1830X3-6PY | 36 " | - | 6" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 2" | 22.5 " | ¥122,946 | ||
DS-2436X3-6PY | 42 " | - | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ¥131,072 | ||
DS-2448X3-6PY | 54 " | - | 6" | 24.375 " | 48 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ¥143,195 | ||
DS-2436X6-6PY | 42 " | 2000ポンド | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 16.5 " | ¥162,131 | ||
DS-2436X3-5PY | 42 " | - | 5" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 1.25 " | 22.5 " | ¥69,334 | ||
DS-1830X6-5PY | 36 " | 1200ポンド | 5" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 1.25 " | 22.5 " | ¥93,733 | ||
DS-2436X6-5PY | 42 " | 1200ポンド | 5" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 1.25 " | 16.5 " | ¥134,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。