LISTA XSSC1350-1320BB モジュラー引き出しキャビネット高さ 59-1/2 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | 明るい青 |
引き出しごとのコンパートメント | (4)30、(4)20、(4)16、(1)9 |
引き出し容量 | 440ポンド |
引き出しの高さ | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル材料 | プラスチックカバー付きスチール |
ハンドルタイプ | プラスチックカバー付きスチール |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (4)30(2-1 / 8 "H)、(4)20(3-1 / 8" H)、(4)16(4-1 / 8 "H)、(1)9(5-1 / 8 "H) |
引き出しの数 | 13 |
全体の深さ | 28.5 " |
全体の高さ | 59.5 " |
全幅 | 28.25 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (4) 2-1/8", (4) 3-1/8", (4) 4-1/8", (1) 5-1/8" |
船の重量(kg) | 347.4 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出し容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSSC0900-0501 / LG | 5 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ¥471,939 | ||
XSSC0900-0703 / LG | 7 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ¥540,013 | ||
XSSC0900-0901 / LG | 9 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | ¥563,554 | ||
XSSC0900-1002 / LG | 10 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8" | ¥643,016 | ||
XSSC1350-0803 / LG | 8 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ¥633,148 | ||
XSSC1350-0903 / LG | 9 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5.125 " | ¥662,366 | ||
XSSC1350-1103 / LG | 11 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | ¥704,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。