LISTA XSHS0900-0903MLG モバイルモジュラードロワーキャビネット ライトグレー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルモジュラー引き出しキャビネット |
色 | ライトグレー |
引き出し容量 | 440ポンド |
引き出しの高さ | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル材料 | プラスチックカバー付きスチール |
ハンドルタイプ | プラスチックカバー付きスチール |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 9 |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 47.375 " |
全幅 | 40.25 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (4) 2-1/8", (2) 3-1/8", (2) 4-1/8", (1) 5-1/8" |
船の重量(kg) | 259.2 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 引き出しの高さ | アイテム価格 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHS0900-0603MBB | 明るい青 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 6 | ¥577,228 | ||
XSHS0900-0603MCB | クラシックブルー | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 6 | ¥577,228 | ||
XSHS0900-0603MLG | ライトグレー | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 6 | ¥577,228 | ||
XSHS0900-0809MBB | 明るい青 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 8 | ¥639,937 | ||
XSHS0900-0809MCB | クラシックブルー | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 8 | ¥639,937 | ||
XSHS0900-0809MLG | ライトグレー | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 8 | ¥639,937 | ||
XSHS0900-0704MBB | 明るい青 | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 9" | モバイルモジュラー引き出しキャビネット | 7 | ¥603,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。