LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG コンジット 非金属液密 1 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 柔軟な非金属製液体タイトコンジット |
曲げ半径 | 9" |
色 | オレンジ |
コンジットサイズ | 1-1 / 2」 |
コア材質 | ナイロンメッシュ |
内部径 | 1.62 " |
ジャケット素材 | 軟質PVC |
長さ | 50ft。 |
外径 | 2.08 " |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
タイプ | 非金属液密-タイト |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 88.14 |
船幅(cm) | 88.14 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNM-P 13x100 ORG | 6.5 " | 1" | 1.055 " | 100ft。 | 1.44 " | -4度から140度 | ¥302,510 | |
LNM-P 14x100 ORG | 8" | 1-1 / 4」 | 1.395 " | 100ft。 | 1.825 " | -4から140 F | ¥363,778 | |
LNM-P 16x50 ORG | 11 " | 2" | 2.08 " | 50ft。 | 2.64 " | -4度から140度 | ¥460,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。