LIQUATITE LA-12x100 レッド コンジット リキッドタイト 3/4 インチ 100 フィート レッド
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 4.25 " |
色 | レッド |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コア材質 | 溶融亜鉛めっき鋼 |
内部径 | 0.820 " |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.03 " |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
タイプ | レッド |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 52.71 |
船の長さ(cm) | 51.75 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | 曲げ半径 | 色 | タイプ | コンジットサイズ | コア材質 | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x25 レッド | -4度から140度F | 3" | レッド | レッド | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 25ft。 | ¥12,905 | |
LA-11x50 レッド | -4度から140度F | 3" | レッド | レッド | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 50ft。 | ¥25,030 | |
LA-11x100 レッド | -4度から140度F | 3" | レッド | レッド | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 100ft。 | ¥48,762 | |
LA-12x25 レッド | -4度から140度F | 4.25 " | レッド | レッド | 3 / 4 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.820 " | 25ft。 | ¥17,165 | |
LA-12x50 レッド | -4度から140度F | 4.25 " | レッド | レッド | 3 / 4 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.820 " | 50ft。 | ¥32,701 | |
LA-11x25 GRN | -4度から140度F | 3" | グリーン | グリーン | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 25ft。 | ¥12,550 | |
LA-11x50 GRN | -4度から140度F | 3" | グリーン | グリーン | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 50ft。 | ¥24,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。