LIQUATITE CBLA-13x25 BLU コンジット液密 1 インチ 25 フィート ブルー
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
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 5.5 " |
色 | 青 |
コンジットサイズ | 1" |
コア材質 | 溶融亜鉛めっき鋼 |
内部径 | 1.041 " |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 25ft。 |
外径 | 1.29 " |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 9.56 |
船高(cm) | 44.7 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLA-11x25 ブルー | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft。 | 0.82 " | ¥14,785 | |
CBLA-11x50 ブルー | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft。 | 0.82 " | ¥35,000 | |
CBLA-11x100 ブルー | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft。 | 0.82 " | ¥48,467 | |
CBLA-11x500 ブルー | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft。 | 0.82 " | ¥245,380 | |
CBLA-12x25 ブルー | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft。 | 1.03 " | ¥25,334 | |
CBLA-12x50 ブルー | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft。 | 1.03 " | ¥43,177 | |
CBLA-12x100 ブルー | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft。 | 1.03 " | ¥78,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。