LINEMASTER 597-EX 汎用フットスイッチ モメンタリアクション
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用フットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | オレンジ/ブラック |
お問合せフォーム | (2)SPDT |
定格電流 | 15(10) |
深さ | 4.375 " |
HP | 3 / 4(1) |
IP評価 | 41 |
長さ | 10.25 " |
材料 | アルミニウム |
NEMA評価 | 2、7D、9F |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | Action | 色 | 長さ | 材料 | NEMA評価 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-EX | 汎用フットスイッチ | 41 | 一瞬 | オレンジ/ブラック | 10.25 " | アルミニウム | 2、7D、9F | 125 / 250 VAC | ¥193,742 | ||
ツイン971-SMC48 | 汎用フットスイッチ | - | 一瞬 | ブラック | 5.5 " | 金属 | 1 | 125 / 250 VAC | ¥45,307 | ||
88SN1-05 | 汎用フットスイッチ | 68 | 一瞬 | ブラック | 7" | アルミニウム | 2,4,6,6P、13 | 125 / 250 VAC | ¥35,725 | ||
88SN1B-05 | 汎用フットスイッチ | 68 | 一瞬 | ブラック | 7" | アルミニウム | 2,4,6,6P、13 | 125 / 250 VAC | ¥49,954 | ||
88SH1-05 | 汎用フットスイッチ | 68 | 一瞬 | オレンジ | 7" | アルミニウム | 2,4,6,6P、13 | 125 / 250 VAC | ¥61,442 | ||
632-SC3 | 汎用フットスイッチ | 20 | 一瞬 | ブラック | 4.5 " | 鋳鉄 | 1 | 125 VAC | ¥27,969 | ||
632-DA | 汎用フットスイッチ | - | 維持 | ブラック | 4.5 " | 鋳鉄 | 1 | 125 / 250 VAC | ¥22,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。