入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 格納式データコードリール |
コードの色 | グレー |
コード長 | 20ft。 |
深さ | 2.5 " |
ゲージ/導体 | 24 AWG |
高さ | 6.5 " |
NECコード指定 | CAT6 |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | ブラック |
リール素材 | プラスチック |
温度。 範囲 | 0度から75度F |
電圧 | 30 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8544421000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。