LINCOLN 1385-H ロータリー ポンプ 3 ベーン ホース付き 16 ~ 55 ガロン
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
アイテム価格 | ロータリーポンプ |
コンテナのサイズ | 16ガロンと55ガロン。 ドラム |
マックス 出力 | 10 gpm |
注ぎ口の長さ | 3/4 "から11/1" |
タイプ | 3-ベーン、ホース付き |
作業フロー最大。 (GPM) | 10 |
船の重量(kg) | 10.24 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 65.28 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8413600020 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。